すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929CH-2

品名 : 145x145mm クリーンルーム用クロス(トレシーMK/20枚)

直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度ニット(編み物)タイプ。
拭取性能と吸収性を兼ね備えた究極の一品。

仕様

メーカー東レ(TORAY)型番MK14.5H-CP
商品名トレシーMKメーカー商品名トレシーMK クリーンルーム用
サイズ145×145mm入数20枚
材質ポリエステル100%色ホワイト
厚み0.56mm
クリーンルーム用
特に粘性の高い汚れを拭取るのに最適です。
毛細管現象による溶剤吸収速度が速く、作業性に優れます。
単糸繊度直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度ニット(編み物)タイプ。
拭取性能と吸収性を兼ね備えた究極の一品。
販売価格

5,100円(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/29 04:56現在)

更新
商品入数20販売単位袋
カタログページ0620ページ0702ページ
バリエーション一覧
EA929CH-1 95x 95mm クリーンルーム用クロス(トレシーMK/20枚)
EA929CH-2 145x145mm クリーンルーム用クロス(トレシーMK/20枚)
EA929CH-3 240x240mm クリーンルーム用クロス(トレシーMK/10枚)
その他関連
関連商品EA929CH-6 : 190x190mm クリーンルーム用クロス(トレシーMC/10枚)
関連商品EA929CH-11 : 230x230mm クリーンルーム用クロス(トレシーPW/50枚)
関連商品EA929CH-16 : 145x145mm クリーンルーム用クロス(トレシーME/200枚)
関連商品EA929CH-17 : 240x240mm クリーンルーム用クロス(トレシーME/100枚)
関連商品EA929CJ-1 : 240x240mm 一般環境用クロス(トレシーMK/10枚)
関連商品EA929CJ-6 : 190x190mm 一般環境用クロス(トレシーMC/10枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ620ページ
  • エスコ便利カタログ621ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top