すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AE-3

品名 : 250ml ステンレス配管シール(嫌気性ペースト)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番235608
商品名567内容量250ml
使用温度範囲-55~200℃硬化時間24時間
※完全硬化時間とは異なります。
カラー白
即硬化タイプ
嫌気性(ペースト)
ステンレス配管継手シール用
空気が遮断され、密着した金属接合部で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。
高い温度性能を備えており、切削油、潤滑油、防錆油、保護オイルなどの各種オイルによる軽度の表面汚染に対する耐性を備えています。
販売価格

9,330円(税抜)/ 10,263円(税込)

カタログ価格

9,330円(税抜)/10,263円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/29 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1455ページ
その他関連
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1454ページ
  • エスコ便利カタログ1455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top