すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AC-16

品名 : 30g ねじゆるみ止め剤(中強度・超高温用)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番1134601
商品名2422用途金属用ねじゆるみ止め
内容量30g色青
使用温度範囲常温硬化時間24時間
完全硬化時間72時間耐熱温度範囲-55~350℃
分離強度15.5Nm粘度35000~80000mPa・s
脱出トルク1.2Nm
※3/8\"鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964(締め付けトルク5N・m)に基づき試験した代表値
主成分合成樹脂
推奨硬化促進剤EA933AF-2A・-3
嫌気性、中強度 耐熱用途
標準的な手工具での通常の分解を必要とするねじファスナーのロックとシール用に設計されています。
密着した金属表面間の空気がない状態で硬化し、衝撃や振動による緩みや漏れを防ぎます。
ステンレス鋼やメッキ面などの活性の低い基材での使用に適しています。
非常に高い耐熱性が要求される用途にも特に適しています。
販売価格

7,860円(税抜)/ 8,646円(税込)

カタログ価格

7,860円(税抜)/8,646円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/29 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1469ページ
その他関連
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top