すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AC-6

品名 : 19g ねじゆるみ止めスティック(中強度)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番525715
商品名248内容量19g
色青使用温度範囲-55~150℃
硬化時間10分
※完全硬化時間とは異なります。
脱出トルク23Nm
スティックタイプの嫌気性接着剤(中強度)
振動・衝撃・熱膨張などによるねじのゆるみを防止します。
液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な箇所に最適です。
あらゆる金属ねじの組み立てに適しています。
ボルト、ナット、スタッドを固定し、シーリングします。
ステンレス、アルミニウム、メッキ表面のような不活性金属を含むすべての金属に使用できます。
工具での取り外し可能
潤滑油、腐食防止油、切削液などの工業用オイルによる微量汚染があっても使用できます。
販売価格

3,930円(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/29 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1469ページ
その他関連
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top