すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966DF-6A

品名 : M 6xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

仕様

許容傾斜角11度無負荷回転トルク最大0.04N・m
ラジアルすきま最大0.03mm限界荷重ラジアル荷重:6.37KN
アキシャル荷重:2.45KN
ラジアル静破断荷重9.8KN重量21g
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:テフロン(MP2)
ボール
内径φ6.00mm巾9.00mm
球径φ12.700mm端面径φ8.96mm
ボディ
頭部巾6.7mm頭部外径φ18.0mm
芯間距離30.0mmねじ有効長さ14.0mm
ねじM6×1.0mm二面巾外径13.0mm
二面巾11.0mm二面巾長さ5.0mm
胴外径10.0mm
無給油タイプ
右ねじ
販売価格

1,410円(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1222ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA966DF-5A M 5xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
    EA966DF-6A M 6xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
    EA966DF-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
    EA966DF-10A M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
    EA966DF-12A M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
    EA966DF-14A M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
    EA966DF-16A M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
    EA966DF-18A M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
    EA966DF-20A M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • B:φ6mm W:9mm E:φ12.700mm\nO:8.96mm G:6.7mm D:φ18mm F:30mm\nA:14mm M:M6×1.0mm K:13mm\nX:11mm L:5mm J:10mm α:11度

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1222ページ
    • エスコ便利カタログ1223ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top