すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618DA-2

品名 : 3/4"DRx 97mm ラチェットアダプター

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番6755
差込角3/4”(19mm)オス3/4”(19mm)
ギア数60歯全長97mm
送り角6°重量1162g
本体径φ62mm
左右切替式
販売価格

17,300円(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0464ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ464ページ
  • エスコ便利カタログ465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top