すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA534DF-1

品名 : 3本組 プライヤーセット

仕様

メーカーフジ矢(FUJIYA)型番ESCOオリジナルセット
<セット内容>・偏芯型電工ペンチ
・偏芯型強力ニッパー
・ねじプライヤー
セット点数3点
【偏芯型電工ペンチ】
・全長:232mm
・切断能力:鉄線:φ3.6mm、銅線:φ4.0mm、ピアノ線:φ2.0mm、VA線(VVF):2.6mm×3心
・材質:特殊鋼
・軽天作業に最適なバリ取りとねじ山修正機能
・偏芯機構による優れた切れ味と軽量設計
・防錆効果の高い黒メッキ仕上げ
【偏芯型強力ニッパー】
・全長:195mm
・切断能力:軟鉄線:φ3.0mm、銅線:φ4.0mm、VA線:2.0mm×3心
・材質:特殊鋼
・偏芯機構による優れた切れ味と軽量設計
・表刃が小さくラウンド刃のため、ツラ切りが可能
・防錆効果の高い黒メッキ仕上げ
【ねじプライヤー】
・全長:160mm
・適応ねじ頭サイズ:先端部:φ3~9.5mm
・切断能力:軟鉄線:φ1.0mm、銅線:φ1.5mm
・材質:特殊鋼
・ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状
・掴み部が支点に近くいので軽い力で掴める独自形状
・トラスねじやナベねじ等にも対応
・連続作業が楽にできるバネ付き
電工ペンチ・強力ニッパー・ねじプライヤーがセットになった電気工事向けセット
品質・デザイン・機能性を追求したKUKOKINシリーズ
販売価格

16,600円(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA532DB-150 : 150mm ねじプライヤー
セット商品EA534DE-2 : 225mm 電工ペンチ(ねじ山修正機能付/偏芯型
セット商品EA536DF-11 : 175mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型/ラウンド刃)
ウェブカタログ画像
  • 電工ペンチ
  • 強力ニッパー
  • ねじプライヤー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top