すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CD-25

品名 : AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

仕様

メーカーSPG型番S8I25GD-T
出力25W電圧単相AC200V
電流0.30A(50Hz)
0.29A(60Hz)
起動トルク0.145N・m(50/60Hz)
定格トルク0.200N・m(50Hz)0.170N・m(60Hz)定格回転速度1250rpm(50Hz)
1550rpm(60Hz)
コンデンサ容量1.5μF重量1.6kg
端子箱付タイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
販売価格

9,400円(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 18:31現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1219ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968CD-6 AC200V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    EA968CD-15 AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    EA968CD-25 AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    EA968CD-40 AC200V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    EA968CD-60 AC200V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    EA968CD-90 AC200V・90W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    その他関連
    オプションEA968CX-3 : 1/ 3 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-4 : 1/ 3.6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-5 : 1/ 5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-6 : 1/ 6 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-8 : 1/ 7.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-9 : 1/ 9 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-10 : 1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-13 : 1/12.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-15 : 1/15 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-18 : 1/18 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-20 : 1/20 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-25 : 1/25 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-30 : 1/30 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-36 : 1/36 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-40 : 1/40 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-50 : 1/50 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-60 : 1/60 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-75 : 1/75 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-90 : 1/90 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-100 : 1/100 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-120 : 1/120 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-150 : 1/150 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-180 : 1/180 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CX-200 : 1/200 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CS-25 : 25W用 中間ギヤヘッド
    オプションEA968CT-25 : 25W用 取付プレート
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1218ページ
    • エスコ便利カタログ1219ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top