eセキュリティ長さ2.0m、太さ4.6mmワイヤー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-8W-2N |
|---|
| ワイヤー直径 | 4.6mm | ワイヤー長 | 2m |
|---|
| ワイヤーの輪内寸サイズ | 縦70mm、横30mm | ワイヤーかしめ部サイズ | 直径12.5mm、長さ27mm |
|---|
| ワイヤー部材質 | 亜鉛(ビニールコーティング加工) | | |
|---|
| 取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。 |
| 販売価格 | 670円(税抜)/
737円(税込)
| カタログ価格 | 670円(税抜)/737円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/10/22 22:42現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1916ページ |
|---|