すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-281

品名 : φ3.5mmx0.3-1.0m セキュリティワイヤー(ビニールコート)

仕様

メーカーサンワサプライ型番SLE-12W
ケーブル径3.5mm全長0.3~1m(使用可能な長さ)
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
販売価格

770円(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1916ページ
その他関連
本体EA983TS-201 : セキュリティスロット用ロック
本体EA983TS-203 : セキュリティスロット用ロック
本体EA983TS-213 : セキュリティロック(粘着・ネジ止タイプ)
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1916ページ
  • エスコ便利カタログ1917ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top