すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800KA-1

品名 : ヘルメット取付めがね

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.1400-C
用途防塵用レンズ材質ポリカーボネート樹脂
特殊ハードコーティング加工
レンズカラークリアーUVカット、紫外線透過率0.0003%以下
重量約85gレンズ色透明
特長・ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
・帽子の種類は問いません。
・ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
・メガネをしたままでも使用可能。
・レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能。
・視界が広いアール形
・差し込み部に鉛筆差しが付いています。
※ヘルメットは別売です。
紫外線を99.999%カット
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい
販売価格

2,470円(税抜)/ 2,717円(税込)

カタログ価格

2,470円(税抜)/2,717円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/10/23 00:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2164ページ
その他関連
本体EA998AC-2 : ヘルメット(黄)
部品EA800KA-6 : [EA800KA-1用] 交換用レンズ
ウェブカタログ画像
※ヘルメットは別売です。
  • ※ヘルメットは別売です。
  • ※ヘルメットは別売です。
  • ※ヘルメットは別売です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2164ページ
  • エスコ便利カタログ2165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top