すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800KB-2

品名 : ゴーグル (ベンチレス/アスベスト作業用)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番1294
レンズカラークリアメガネサイズA:200mm、D:80mm×120mm
材質フレーム:軟質塩化ビニル、レンズ:セルロース、ゴムひも:織りゴム重量80g
無気孔で視野が広いワイドタイプ
アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、飛来物、液体飛沫防止(研磨・研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等)などに
レンズはくもり止め加工レンズを使用しています。
視力矯正用眼鏡を掛けたままでも使用可能
JIS規格品 
販売価格

1,590(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/31 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2165ページ
その他関連
オプションEA800KB-12 : [EA800KB-2用] 交換用レンズ
ウェブカタログ画像
  • A:200mm、D:80mm×120mm
  • エスコ便利カタログ2164ページ
  • エスコ便利カタログ2165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top