すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800LZ-1

品名 : VRゴーグル(スタンダードタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
スマホをセットして、3D動画や、VR映像を鑑賞できる、VRゴーグル

仕様

メーカーサンワサプライ型番MED-VRG1
レンズ光学レンズレンズサイズ直径42mm
視野角90~110°レンズ位置調整瞳孔間距離(左右位置)
材質本体/ABS樹脂サイズW176.9×D139.3×H98.7mm
重量約232g対応スマートフォンサイズ約W59×D7×H123mm~約W78×D10×H158mm※4.7~6.1インチ程度
スマートフォンを装着して、VR映像や3D映像を楽しめるVRゴーグルです。
YouTubeやVRアプリなどで公開されている全天球動画(360°ビデオ)や、3D映像対応の動画を手軽に楽しめます。
4.7~6.1インチのスマートフォンに対応しています。
挟み込んで装着するだけの簡単設計です。
ヘッドバンドを調整するだけで、男性から女性まで様々な方にご使用いただけます。視聴中にズレることなく、快適に使用可能です。
使う人に合わせて瞳孔間距離を調節できるダイヤル付きで、映像が見やすい位置にレンズを移動できます。
顔や頭と接する部分にはスポンジを内蔵した柔らかいPUレザー素材を使用しています。
ぴったり装着できるので外からの光を遮断でき、より一層VR映像に没頭できます。
対応サイズ内なら、メガネをかけたままでゴーグルの装着が可能です。
機器に充電ケーブルを接続したままゴーグルの使用が可能です。<ご注意>※お子様が使用した場合に、発育障害などの悪影響を及ぼす可能性がありますので、お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。※3D動画やVR動画を視聴することによる酔いを感じる場合がありますので、長時間の視聴は避け、こまめに休憩をとってお楽しみください。※必ず座った状態でご使用ください。転倒等の事故の原因となる恐れがあります。※本製品使用による視力低下や体調不良に関しては、一切の責をおいかねますので予めご了承ください。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/01 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top