すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MA-4

品名 : マスク(防塵・アスベスト対応/ブラック)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.1850-B
捕集効率99.9%以上吸気抵抗160Pa以下
ブラック排気抵抗80Pa以下
アスベスト作業レベルレベル2(作業内容による)・レベル3対応重量約154g
仕様面体内面ダブル式(折り返し式)
国家検定合格品[区分:RL3]
ろ過材には、HEPAフィルターを使用
捕集効果が非常に高く、オイルミスト等を捕集しても性能は低下しません。
しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポータを取り付け、フィット感とサポート性を向上
フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカーが標準装備されています。
面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
販売価格

4,240(税抜)/ 4,664円(税込)

カタログ価格

4,240円(税抜)/4,664円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/04/03 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2173ページ
バリエーション一覧
EA800MA-3 マスク(防塵・アスベスト対応/ネイビー)
EA800MA-4 マスク(防塵・アスベスト対応/ブラック)
その他関連
部品EA800MA-6 : マスクフィルター(EA800MA-3~-5)
部品EA800MA-7 : [EA800MA-3,-4用] 交換用吸水マット(10枚)
ウェブカタログ画像
  • フィルター\n(左:旧 右:新)

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top