すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MF-1

品名 : マスク(簡易粉塵/50枚)

仕様

捕集効率87%吸気抵抗3.3Pa
サイズ(mm)タテ90×ヨコ175入数50枚入り
帯電フィルターを使用した粉塵用簡易マスク。
口周りの空間を確保するスペースキーパー入り、通気性が高く呼吸が楽です。
耳かけ式
顔へのフィット性を良くするノーズパッド付
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2026/05/25 03:22現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2170ページ

代替品

EA800MF-53
ウェブカタログ画像
  • 2025年5月以降順次変更

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top