すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MH-1

品名 : [DS2/N95] マスク(防塵/バルブ無/20枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

国家検定合格マスク[区分DS2/N95]
バルブなし
柔らかい発泡体のノーズパッドが快適さを保ちながら密閉性を高めます。
ヘッドストラップを超音波接合しており、金属アレルギーの心配がありません。
首・後頭部がけタイプ
入数20枚入りサイズ140×200×130mm
重量0.29kg
有毒ガス・蒸気や液体粒子の発生している場所及び酸素濃度18%未満の場所では使用できません。
繰り返しの使用はできません。
追加説明●使用期限があります(製造から3年) ●使用限度時間…12時間 ●品質保証期限…製造から3年 (12/02/27 0838)
●材質…外表面・内表面…ゴムひも・ポリエステル、フィルター…ポリプロピレン、ノーズワイヤー…アルミニウム、ノーズパッド…ポリウレタンフォーム (12/02/27 0838)

●サイズ…フリー
●枚数…20枚

販売価格

4,250(税抜)/ 4,675円(税込)

カタログ価格

4,250円(税抜)/4,675円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 20:57現在)

更新
商品入数20販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  3. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top