すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA950AF-1

品名 : 50kg サクションリフター

カタログ訂正

26/06/17 ●持ち上げ方向(輸送時) 誤:垂直方向 正:平行方向 (NO.57 963)

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO 602.120G
吸着能力50kgパッドサイズφ120mm
全長343.2mm重量650g
真空発生方式レバー方式対応表面形状凸凹
サクションリフターの持ち上げ方向(輸送時)平行方向材質本体:硬質プラスチック
パッド:特殊ゴム(SBR)
大きくて滑りにくいグリップエリアが特徴で、手にぴったりとフィットします。
トグルレバーは人間工学に基づいた設計で、使いやすさも抜群です。
安定性がありながら、真空生成時に表面にフィットする柔らかさを備えています。
装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。
PAHフリーの安全な素材を使用しています。
※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムやプラスチックの加工時(軟化剤など)に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。
【操作方法・取り扱い上の注意】
・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
アイコン
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2026/11/02 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0168ページ
その他関連
部品EB950-3 : [EA950AF用] 替パッド
部品EB950-11 : [EA950A,AF用] スプリング
ウェブカタログ画像
  • パッド底面
  • 輸送時の持ち上げ方向は平行です。
  • エスコ便利カタログ168ページ
  • エスコ便利カタログ169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top