すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MP-1B

品名 : 交換用フィルター(2個)

仕様

型式RD-6仕様EA800MP-1、-2、-3、-4用交換フィルター(2個入)
注意※絶対に水洗いしないでください。
※酸素欠乏環境(酸素濃度18%未満)、有毒ガス環境では絶対に使用しないでください。
アルファリングフィルタ
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 79

(2026/05/17 08:42現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2173ページ
その他関連
本体EA800MP-3 : [RL3] 防塵マスク(アスベスト対応)
本体EA800MP-4 : [RL3] 防塵マスク(アスベスト対応/伝声器付)
本体EA800MP-1 : マスク(防塵用)
本体EA800MP-2 : 防塵マスク(全面形)
本体EA800MX-31 : 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式)
本体EA800MX-32 : 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式)
本体EA800MX-33 : 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式)
ウェブカタログ画像
●入数:2個
  • ●入数:2個

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top