すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800MT-101

品名 : 送気マスク(フード型)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー3M型番JHS-600
※注意※【お客様組立品】構成部品フード(S-605)、バイザーカバー(S-992)、コンフォートパッド(S-953)、呼吸チューブ(BT-20L)、エアーレギュレーター(EA800MT-151)、風量調整ツール(S-955)、ヘッドサスペンション、チューブ連結器
最低必要空気量120L/min最大ホース長30m(別売)
送気マスクのキット製品です。
軽量型のフードセットS-655J(カラータイプ)と、呼吸用チューブ、レギュレーターをがセットになっています。
レギュレーターは、標準タイプを使用しています。
作業環境の外部から清浄な空気をホース(別売)を通じて供給し、作業者の呼吸を保護します。
販売価格

66,200円(税抜)/ 72,820円(税込)

カタログ価格

66,200円(税抜)/72,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2176ページ
その他関連
オプションEA800MT-151 : [EA800MT-101用] エアーレギュレーター
オプションEA800MT-152 : [EA800MT-101用] エアーレギュレーター(クーラー機能付)
オプションEA800MT-153 : [EA800MT-101用] 10m 耐圧ホース
オプションEA800MT-154 : [EA800MT-101用] 20m 耐圧ホース
オプションEA800MT-155 : [EA800MT-101用] 30m 耐圧ホース
オプションEA800MT-156 : [EA800MT-101用] 空気清浄パネル
オプションEA800MT-157 : [EA800MT-101用] コアレッサー
オプションEA800MT-158 : [EA800MT-101用] 空気清浄パネル用フィルター(10個
オプションEA800MT-159 : [EA800MT-101用] コアレッサー用フィルター(4個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top