すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800MT-51

品名 : AC100V/580W 送風機(送気マスク用)

仕様

型式電動送風機105電源AC100V(50/60Hz)・580W
風量2.1m3/min重量約6.9kg
風圧7.85kPa送風量5段階調節
定格電流5.2A注意長時間作業では送風機が過熱する場合がありますので、送風機を2台備えて交互に使用するか、エアラインマスクをご利用ください。
必ず空気供給量をご確認ください。
最大4人まで接続可能。
小型で持ち運びに便利なハンディタイプです。
電子ノイズ防止構造で、周辺機器の誤作動を防止。
AC100Vの電源で使用可能。
JIS T 8153準拠(※ただし、電源コードはJIS C-3306 ビニルコード準拠)
非防爆型
※マスク、ホースは別売です。
※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
販売価格

185,000円(税抜)/ 203,500円(税込)

カタログ価格

185,000円(税抜)/203,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2175ページ
その他関連
オプションEA800MT-61 : 15mmx10m 送気マスク用ホース
オプションEA800MT-62 : 15mmx20m 送気マスク用ホース
オプションEA800MT-63 : 15mmx30m 送気マスク用ホース
本体EA800MT-1 : 送気マスク(電動送風機型/1本蛇管)
本体EA800MT-2 : 送気マスク(電動送風機型/2本蛇管)
本体EA800MT-6 : 送気マスク(電動送風機型/1本蛇管)
本体EA800MT-7 : 送気マスク(電動送風機型/2本蛇管)
ウェブカタログ画像
  • ※ホースは別売です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top