すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800MT-63

品名 : 15mmx30m 送気マスク用ホース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

型式スパイラルホース長さ30m
内径φ15mm材質硬質化塩化ビニル樹脂
※有害物質の短時間ばく露で、生命、健康に危険がある場合は、ホース長さは 10m~30m で使用してください。
※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
販売価格

21,300円(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 22:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2175ページ

代替品

EA800MT-63A
  • 品番

    EA800MT-63A

  • コメント

    品番整理(同仕様)

バリエーション一覧
EA800MT-61 15mmx10m 送気マスク用ホース
EA800MT-62 15mmx20m 送気マスク用ホース
EA800MT-63 15mmx30m 送気マスク用ホース
その他関連
本体EA800MT-51 : AC100V/580W 送風機(送気マスク用)
本体EA800MT-1 : 送気マスク(電動送風機型/1本蛇管)
本体EA800MT-2 : 送気マスク(電動送風機型/2本蛇管)
本体EA800MT-6 : 送気マスク(電動送風機型/1本蛇管)
本体EA800MT-7 : 送気マスク(電動送風機型/2本蛇管)
ウェブカタログ画像
※長さ:30m
  • ※長さ:30m
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top