すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800MT-7

品名 : 送気マスク(電動送風機型/2本蛇管)

仕様

型式SHV105型2本蛇管名称ハイスコープV型面体(2本蛇管)
最低必要空気量85L/min最大ホース長30m(別売)
用途工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。
軽量で、広視野・高気密の得られるハイスコープV型面体(伝声器付き)
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。
※必ず空気供給量をご確認ください。
JIS T 8153準拠
指定防護係数1000
肩かけベルト、腰ベルト付
ダイヤル式風量調節コック、ブルーの携帯袋付
ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具
※ホース、電動送風機は別売です。
※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。
※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
販売価格

59,000円(税抜)/ 64,900円(税込)

カタログ価格

59,000円(税抜)/64,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 20:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2175ページ
バリエーション一覧
EA800MT-6 送気マスク(電動送風機型/1本蛇管)
EA800MT-7 送気マスク(電動送風機型/2本蛇管)
その他関連
オプションEA800MT-51 : AC100V/580W 送風機(送気マスク用)
オプションEA800MT-61 : 15mmx10m 送気マスク用ホース
オプションEA800MT-62 : 15mmx20m 送気マスク用ホース
オプションEA800MT-63 : 15mmx30m 送気マスク用ホース
ウェブカタログ画像
※画像はEA800MT-6です。
※ホース、電動送風機は別売です。
  • ※画像はEA800MT-6です。\n※ホース、電動送風機は別売です。
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top