すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800MV-1

品名 : [S] カートリッジ式ハーフマスク

仕様

名称マスク本体サイズS(縦横寸法:約120mmx120mm)
面体材質エラストマー
2缶式タイプ ハーフマスク
首・後頭部がけタイプ
カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。
フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。
用途
1. NIOSH(米国国立労働安全衛生研究所)認証のラベルや表、カートリッジ、フィルターで規定され、OSHA(米国労働安全衛生局)などのあらゆる制限と安全と健康に関する規制に沿った汚染物質。
2. 匂いや味、刺激など、警告の役割を果たす性質を備えた汚染物質。
以下に対しては使用しないで下さい。
1. 未知の汚染物質または生命や健康に直接の脅威をもたらす汚染物質の濃縮物。
2. 最大使用濃度や、OSHAによる許容暴露制限(PEL)の10倍を超える汚染物質の濃縮物の濃度の低い方、または適用される政府の規制値に従う。
3. 警告となる形質を持たないガスや気体、または高い熱反応を生じさせるガスや気体、並びにイソシアン酸塩を含有する塗料スプレー。
4. サンドブラスト。
5. Nフィルターのオイルミストへの使用。
100% PVCフリー
薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。
首からぶら下げることができ、使用しない時にも便利。
作業者の好みに合わせ調節が可能です。
作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。
販売価格

2,670円(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2175ページ
バリエーション一覧
EA800MV-1 [S] カートリッジ式ハーフマスク
EA800MV-3 [L] カートリッジ式ハーフマスク
その他関連
オプションEA800MV-11 : カートリッジ(有機ガス用/1ペア)
オプションEA800MV-12 : カートリッジ(酸性ガス用/1ペア)
オプションEA800MV-13 : カートリッジ(有機ガス・酸性ガス用/1ペア)
オプションEA800MV-16 : カートリッジ(マルチガス用/1ペア)
オプションEA800MV-17 : カートリッジ(P100微粒子用/1ペア)
オプションEA800MV-21 : N95 フィルター(1ペア)
オプションEA800MV-23 : フィルター用カバー(1ペア)
ウェブカタログ画像
※画像はEA800MV-2です
※カートリッジは別売りです
  • ※画像はEA800MV-2です\n※カートリッジは別売りです
  • ※カートリッジは別売りです
  • ※カートリッジは別売りです
  • ※カートリッジは別売りです
  • ※カートリッジは別売りです
  • ※画像はEA800MV-2です\n
  • ※カートリッジは別売りです
  • ※カートリッジは別売りです
  • ※カートリッジは別売りです
  • ※カートリッジは別売りです
  • ※カートリッジは別売りです
  • ※カートリッジは別売りです
  • ※カートリッジは別売りです

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top