すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800MV-17

品名 : カートリッジ(P100微粒子用/1ペア)

仕様

吸気抵抗(平均実測値)25Pa以上排気抵抗(平均実測値)35Pa以上
重量88g(2個)入数2個入り
EA800MV、旧EA800MW用カートリッジ
P100微粒子用
カートリッジの取替え時期
 ・鼻や喉に刺激やにおい、味を感じた場合は、
  汚染エリアを退出し、カートリッジを交換して
  下さい。
 ・OSHA 1910.134の指針に基づき、事前に
  定めたカートリッジ交換スケジュールに
  沿って交換を行って下さい。
 ・破過が発生する場合は、それ以前に交換
  する必要があります。
 ・取替え時期は、お使いになる環境や使用
  暴露時間、濃度等の条件によって変化します。
 ・一般概念的には、息苦しくなったらすぐに
  取り替えねばなりません。
 ・有毒ガスや粉塵の蓄積によるフィルターの
  根詰まりをもってその使用期限に達しますので、
  有毒ガスの場合、濃度が高ければ高いほど、
  或いは使用頻度が高ければ高いほど、
  その使用限界は短くなります。
販売価格

4,040円(税抜)/ 4,444円(税込)

カタログ価格

4,040円(税抜)/4,444円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/26 23:29現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ2175ページ
バリエーション一覧
EA800MV-11 カートリッジ(有機ガス用/1ペア)
EA800MV-12 カートリッジ(酸性ガス用/1ペア)
EA800MV-13 カートリッジ(有機ガス・酸性ガス用/1ペア)
EA800MV-16 カートリッジ(マルチガス用/1ペア)
EA800MV-17 カートリッジ(P100微粒子用/1ペア)
その他関連
本体EA800MV-1 : [S] カートリッジ式ハーフマスク
本体EA800MV-3 : [L] カートリッジ式ハーフマスク
本体EA800MV-51 : [S] カートリッジ式マスク
本体EA800MV-53 : [L] カートリッジ式マスク
ウェブカタログ画像
  • P100微粒子用、2缶式タイプ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top