すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800MV-23

品名 : フィルター用カバー(1ペア)

仕様

重量28g入数2個入り
EA800MV、旧EA800MW用フィルターカバー
EA800MV、旧EA800MWにフィルターをご使用の際は、
必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)と
フィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。
このフィルターカバーは、
フィルター(品番:EA800MV-21、MV-22)専用になります。
用途以外に使用しないでください。
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/10/26 22:22現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ2175ページ
バリエーション一覧
EA800MV-21 N95 フィルター(1ペア)
EA800MV-23 フィルター用カバー(1ペア)
その他関連
本体EA800MV-1 : [S] カートリッジ式ハーフマスク
本体EA800MV-3 : [L] カートリッジ式ハーフマスク
本体EA800MV-51 : [S] カートリッジ式マスク
本体EA800MV-53 : [L] カートリッジ式マスク
ウェブカタログ画像
フィルターカバー: 2缶式タイプ
  • フィルターカバー: 2缶式タイプ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top