すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MX-102

品名 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)

仕様

型式KGC-5MC-06適応ガス有機ガス、粉じん
捕集効率80%以上(85分以上、フィルタ取付時)吸気抵抗160Pa以下
除毒能力85分以上仕様EA800MX-11・-12用吸収缶
国家検定合格第TN435号品質保証期限未開封で製造年月より2年
重量47g以下
バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分:S1)
型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
国家検定合格品[区分S1]
販売価格

465(税抜)/ 512円(税込)

カタログ価格

465円(税抜)/512円(税込)

在庫数

最新在庫: 100

(2026/05/17 14:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2174ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA800MX-101 直結式吸収缶(有機ガス用)
    EA800MX-102 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)
    EA800MX-103 直結式吸収缶(ハロゲンガス用)
    EA800MX-104 直結式吸収缶(酸性ガス用)
    EA800MX-105 直結式吸収缶(アンモニア用)
    EA800MX-106 直結式吸収缶(亜硫酸ガス用)
    EA800MX-107 直結式吸収缶(硫化水毒用)
    その他関連
    本体EA800MX-11 : 直結型防毒マスク(1缶式)
    本体EA800MX-12 : 直結型防毒マスク(2缶式/伝声器付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2174ページ
    • エスコ便利カタログ2175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top