すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MX-103

品名 : 直結式吸収缶(ハロゲンガス用)

仕様

型式KGC-1型L-A適応ガスハロゲンガス
捕集効率80%以上(250分以上、フィルタ取付時)吸気抵抗115Pa以下
除毒能力250分以上仕様EA800MX-11・-12用吸収缶
国家検定合格第TN36号品質保証期限未開封で製造年月より2年
重量85.5g以下
長時間タイプ
国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/05/17 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2174ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA800MX-101 直結式吸収缶(有機ガス用)
    EA800MX-102 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)
    EA800MX-103 直結式吸収缶(ハロゲンガス用)
    EA800MX-104 直結式吸収缶(酸性ガス用)
    EA800MX-105 直結式吸収缶(アンモニア用)
    EA800MX-106 直結式吸収缶(亜硫酸ガス用)
    EA800MX-107 直結式吸収缶(硫化水毒用)
    その他関連
    オプションEA800MX-132 : 直結式吸収用フィルター(無機ガス缶用)
    オプションEA800MX-136 : 吸収缶用フィルター押さえ(有機・無機ガス用)
    本体EA800MX-11 : 直結型防毒マスク(1缶式)
    本体EA800MX-12 : 直結型防毒マスク(2缶式/伝声器付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2174ページ
    • エスコ便利カタログ2175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top