すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MX-11

品名 : 直結型防毒マスク(1缶式)

仕様

型式R-5-08サイズフリー
重量137g以下(面体のみ)しめひもタイプRB
対応吸収缶EA800MX-101~107(別売)
国家検定合格品(第TN421号)
フィットチェッカー内蔵
密着性の高いフリーポジション
フィットチェッカー:レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
販売価格

2,530(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/05/17 14:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2174ページ
その他関連
オプションEA800MX-101 : 直結式吸収缶(有機ガス用)
オプションEA800MX-102 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)
オプションEA800MX-103 : 直結式吸収缶(ハロゲンガス用)
オプションEA800MX-104 : 直結式吸収缶(酸性ガス用)
オプションEA800MX-105 : 直結式吸収缶(アンモニア用)
オプションEA800MX-106 : 直結式吸収缶(亜硫酸ガス用)
オプションEA800MX-107 : 直結式吸収缶(硫化水毒用)
ウェブカタログ画像
  • 装着したまま長さ調節が可能
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top