すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MX-116

品名 : 直結式吸収缶(酸性ガス用)

仕様

型式KGC-10B-03適応ガス酸性ガス
捕集効率80%以上(130分以上、フィルタ取付時)吸気抵抗125Pa以下
除毒能力130分以上仕様EA800MX-21~-23用吸収缶
国家検定合格TN365号品質保証期限未開封で製造年月より2年
重量44g以下
国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
軽量小型で使いやすい
ねじ込み式
※フィルターは付属しておりません
販売価格

415(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/05/17 11:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2174ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA800MX-111 直結式吸収缶(有機ガス用)
    EA800MX-112 直結式吸収缶(有機ガス用・長時間型)
    EA800MX-113 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵)
    EA800MX-114 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵/長時間型)
    EA800MX-115 直結式吸収缶(ハロゲンガス用)
    EA800MX-116 直結式吸収缶(酸性ガス用)
    EA800MX-117 直結式吸収缶(ホルムアルデヒド・有機ガス用)
    その他関連
    本体EA800MX-21 : 直結型防毒マスク(防塵併用/1缶式)
    本体EA800MX-22 : 直結型防毒マスク(2缶式)
    本体EA800MX-23 : 直結型防毒マスク(2缶式/伝声器付)
    オプションEA800MX-133 : 直結式吸収用フィルター(小型吸収缶用)
    オプションEA800MX-137 : 吸収缶用フィルター押さえ(小型吸収缶用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2174ページ
    • エスコ便利カタログ2175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top