すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MX-133

品名 : 直結式吸収用フィルター(小型吸収缶用)

仕様

型式マイティミクロン10型用対応吸収缶EA800MX-111、-115、-116
仕様小型吸収缶用(10型用)
ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。
※取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-137)が必要です。
販売価格

115(税抜)/ 127円(税込)

カタログ価格

115円(税抜)/127円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/05/17 11:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2174ページ
バリエーション一覧
EA800MX-131 直結式吸収用フィルター(有機ガス缶用)
EA800MX-132 直結式吸収用フィルター(無機ガス缶用)
EA800MX-133 直結式吸収用フィルター(小型吸収缶用)
EA800MX-134 直結式吸収用フィルター(長時間型用)
その他関連
関連商品EA800MX-137 : 吸収缶用フィルター押さえ(小型吸収缶用)
本体EA800MX-111 : 直結式吸収缶(有機ガス用)
本体EA800MX-115 : 直結式吸収缶(ハロゲンガス用)
本体EA800MX-116 : 直結式吸収缶(酸性ガス用)
ウェブカタログ画像
  • ※取付例
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top