すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800NE-12

品名 : [RL2] 防塵マスク(M)

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●フィルター外観デザイン変更(NO.57 963)

仕様

メーカー3M型番6500QL/2071-RL2M
捕集効率95%以上吸気抵抗80Pa以下
排気抵抗70Pa以下サイズM
材質シリコン重量125g
用途溶接作業、研磨作業などに。
一体成型によるコンパクトなシリコン製面体
長時間の着用でも負荷の少ない設計。
クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。
ヘルメットを着けたままでもマスクの着脱が可能です。
ろ過材を付ければ防じんマスク、吸収缶を付ければ防毒マスクとして使用可能です。
国家検定合格品[区分RL2]
販売価格

4,940(税抜)/ 5,434円(税込)

カタログ価格

4,940円(税抜)/5,434円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/05/17 07:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2173ページ

代替品

EA800NE-13
バリエーション一覧
EA800NE-11 [RL2] 防塵マスク(S)
EA800NE-12 [RL2] 防塵マスク(M)
EA800NE-13 [RL2] 防塵マスク(L)
その他関連
部品EA800NE-16 : [EA800NE-11、-13用] 替フィルター(2個)
モデルチェンジ品画像
  • 使用イメージ

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top