すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800NE-2A

品名 : [M/L] 防塵マスク(取替式)

仕様

メーカー3M型番3000/5744J-RS2 M
用途研磨作業、溶接作業など粉じん作業にサイズM/L
捕集効率95%以上吸気抵抗80Pa以下
排気抵抗70Pa以下材質弾性重合体
締め紐調節式
ろ過材ホルダーが全体を覆っているため、スパッタ等による損傷を防ぎます。
装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
吸収缶を取り付けると防毒マスクとしても使用可能です。
国家検定合格品[区分RS2]
替フィルターは、EA800NE-6Aをご使用ください。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

2,450円(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA800NE-1A [S/M] 防塵マスク(取替式)
EA800NE-2A [M/L] 防塵マスク(取替式)
その他関連
部品EA800NE-6A : [EA800NE-1A、-2A用] 替フィルター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top