すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800NF-3

品名 : [RL3] 防塵マスク(L)

仕様

メーカー3M型番6500QL/2091-RL3L
捕集効率99.9%以上吸気抵抗160Pa以下
排気抵抗80Pa以下サイズL
材質シリコン重量135g
用途アスベスト、インジウム化合物、ダイオキシン類、ナノマテリアル除染作業などに。
一体成型によるコンパクトなシリコン製面体
長時間の着用でも負荷の少ない設計。
クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。
ヘルメットを着けたままでもマスクの着脱が可能です。
交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。
粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
国家検定合格品[区分RL3]
※中東情勢の影響で商品に付属している吸水スポンジが一時的に付属されなくなります。
販売価格

5,650円(税抜)/ 6,215円(税込)

カタログ価格

5,650円(税抜)/6,215円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/06 00:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2173ページ

代替品

EA800NF-2
バリエーション一覧
EA800NF-1 [RL3] 防塵マスク(S)
EA800NF-2 [RL3] 防塵マスク(M)
EA800NF-3 [RL3] 防塵マスク(L)
その他関連
部品EA800NF-11 : [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top