すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800NF-31

品名 : [RL3] 防塵マスク(M/交換用フィルター付)

仕様

メーカー3M型番6000/2091-RL3
捕集効率99.9%以上吸気抵抗160Pa以下
排気抵抗80Pa以下サイズM
仕様4点支持しめひもタイプアスベスト作業レベル2~3
付属品交換用ろ過材(EA800NF-11)×1組
粒子補修効率99.99%の取替え式防塵マスクです。
ろ過材はオイルミストの存在する環境下でも安心の、ランドフィルターです。
ろ過材全面から空気を取り込むため、吸気抵抗が低く、呼吸が楽にできるようになっています。
排気弁を口の正面に配置し、低排気抵抗を実現しています。
厚生労働省基発第401号に定められた廃棄物焼却施設内での作業レベル1、アスベスト除去作業レベル2~3に適合しています。
鼻周りやアゴの密着に優れた4点支持しめひもタイプです。
交換用ろ過材(EA800NF-11)が1組付属しています。
国家検定合格品[区分RL3]
販売価格

5,730円(税抜)/ 6,303円(税込)

カタログ価格

5,730円(税抜)/6,303円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ2173ページ
その他関連
オプションEA800NF-11 : [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top