すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800P-111

品名 : [EA800P-110用] 交換用シールド(10枚)

仕様

【EA800P-110用替シールド】
材質PETシート厚み0.2mm
重量約14g
軽くて強いチタン製ホルダーで、アルコール消毒・紫外線殺菌も可能な商品です。
10枚入
販売価格

725(税抜)/ 798円(税込)

カタログ価格

725円(税抜)/798円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/09/09 22:34現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2163ページ
その他関連
本体EA800P-110 : フェイスガード(チタンホルダー/シールド3枚)
ウェブカタログ画像
※替シールドのみ、10枚入です
  • ※替シールドのみ、10枚入です
  • メーカーロゴ
  • エスコ便利カタログ2162ページ
  • エスコ便利カタログ2163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top