すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800P-120

品名 : フェイスガード(大型/ヘルメット装着対応)

仕様

メーカーノムラテック型番N-2010
<セット内容>シールド×1(EA800P-121)
フレーム×1
ゴムひも×1
粘着剤付透明フィルム×1
サイズシールド:330(W)×0.3(D)×245(H)mm
フレーム:165(W)×20(D)×245(H)mm
ゴムひも:約300mm
透明フィルム:約13×180mm
材質シールド:PET
フレーム:PP
ゴムひも:芯・天然ゴム/ナイロン
透明フィルム:PET
シールド取付穴上下2箇所
飛沫防止やホコリ・飛来物除けに役立つ日本製フェイスシールドです。くもり止め加工、UVカット、工事用ヘルメットへの装着にも対応。
頭部に固定するフェイスシールドです。
フレームは特殊配合の素材でお顔に柔らかくフィットし、工事用ヘルメットにも直接取付可能。
シールド取付穴が上下2箇所あり長さが調節可能。子供から大人までお使いいただけます。
上部があいているので息苦しさもなく、曇り止め加工で冬場でも視界がクリアです。
シールドは取替式ですので、キズがついた時は別売のシールドにお取替えいただけます。
木工作業などのほこり・飛来物除け、飛沫防止。
表情が見えるので接客業等にも。
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/09 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2163ページ
バリエーション一覧
EA800P-120 フェイスガード(大型/ヘルメット装着対応)
EA800P-121 [EA800P-120用] 交換用シールド(2枚)
その他関連
部品EA800P-121 : [EA800P-120用] 交換用シールド(2枚)
ウェブカタログ画像
ヘルメットに直接装着できる
  • ヘルメットに直接装着できる
  • 頭部に直接使用
  • ゴムの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2162ページ
  • エスコ便利カタログ2163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top