すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800PM-10A

品名 : #9-#13/107x74mm アーク溶接面(収納バッグ付)

仕様

メーカー育良精機型番ISK-RG6SW ※ESCOオリジナルセット
遮光反応速度約1/25,000秒タイプ直被り式
レンズサイズ107×74mmフィルターサイズ156(W)×121(H)mm
遮光度溶接時:#9,10,11,12,13、
通常時:#3.5の明るさ、
プラズマカッターモード:#5,6,7,8、
グラインダーモード:#4
使用温度範囲-10℃~55℃
感度調整高~低、11段階調整戻り速度速~遅、11段階調整
電源・ソーラー電池(自動ON/OFF機能)
・3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)
重量750g
巾着袋:材質ポリエステル巾着袋:サイズ430×560(H)mm/約55L 
ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。
溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。
溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。
手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。
収納バッグ付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

54,200(税抜)/ 59,620円(税込)

カタログ価格

54,200円(税抜)/59,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:18現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0084ページ
その他関連
セット商品EA925GR-1 : 430x560mm 巾着バッグ
セット商品EA800PM-1B : #9-#13/ 96x42mm アーク溶接面
ウェブカタログ画像
  • 溶接面も入る約55リットルの大容量巾着バッグ付き

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ84ページ
  • エスコ便利カタログ85ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top