すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800PT-12

品名 : [EA800PT-2/-3用]外側カバープレート(10枚)

仕様

メーカー3M型番776000
材質ポリカーボネートサイズ約145×86×1.4mm(1枚当たり)
重量約20.2g(1枚当たり)入数10枚
仕様EA800PT-2用の保護プレートです。
溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。
必要に応じて交換してください。
販売価格

3,240(税抜)/ 3,564円(税込)

カタログ価格

3,240円(税抜)/3,564円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/16 08:14現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ0085ページ
その他関連
本体EA800PT-2 : #8-#12/ 93x44mm 自動遮光溶接面(ウォーリア)
本体EA800PT-3 : #8-#12/ 93x44mm 自動遮光溶接面(黒)
ウェブカタログ画像
※入数は10枚です。
  • ※入数は10枚です。
  • エスコ便利カタログ84ページ
  • エスコ便利カタログ85ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top