すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AX-221

品名 : [壁埋込用] LED誘導灯リニューアルプレート(従来型)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FK11724C
サイズ450×55×240mm重量1.9kg
材質本体:亜鉛鋼板
カバー:鋼板(ホワイト)
メーカー適合品番FA10303C(EA983AX-41)
FA10307C
壁埋込型 C級(10形)
FA10303C用
FA10307C用
従来形タイプ
既設取付ボックスに本体を固定後、コンパクトスクエアとカバーを取り付けます。
LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
注)完全な壁埋込タイプではなく、壁からの出しろは直付器具と同等になります。
注)壁埋込器具を使用します。
※完全な壁埋込みタイプではなく、壁からの出しろは壁直付器具と同等になります。
販売価格

11,200円(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2272ページ
バリエーション一覧
EA983AX-221 [壁埋込用] LED誘導灯リニューアルプレート(従来型)
EA983AX-222 [壁埋込用] LED誘導灯リニューアルプレート(従来型)
EA983AX-223 [壁埋込用] LED誘導灯リニューアルプレート(コンパクト)
EA983AX-224 [壁埋込用] LED誘導灯リニューアルプレート(コンパクト)
その他関連
本体EA983AX-41 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top