すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AX-251

品名 : [誘導灯・非常灯用] 自己点検リモコン

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FSK90910K
電源単3電池×2本(付属)サイズ46×20×126mm
重量100g材質ABS樹脂
動作距離・誘導灯:天井高さ:5m、直径:約3.3m
・非常用照明器具検知範囲:天井高さ:20m、直径:約1.5m
中断スイッチ点検動作を中断し、常用点灯に復帰させるときに使用します。
確認スイッチ非常点灯時間の点検が可能な状態かどうかを確認するために使用します。チャンネル使用時、チャンネル設定は誘導灯は「1」
非常用照明器具は「2」にセットしてください。
点検スイッチ定格時間の非常点灯確認を開始します。
(器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。)
付属品単3電池×2本、リモコンボックス、木ねじ×2本、両面テープ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
定格時間の非常点灯確認を自己点検リモコンで自動点検。
蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
リモコンを操作するときは点検する器具の真下からリモコンを器具に向けて送信してください。
リモコンボックス付きなので、リモコンを無くさないように壁に取り付けてご使用いただけます。
直下からリモコンを操作しない場合、隣接する器具も受信してしまうことがあります。その際は隣接する器具の真下から、リモコンの中断スイッチを押して点検を中断してください。
販売価格

5,210円(税抜)/ 5,731円(税込)

カタログ価格

5,210円(税抜)/5,731円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2061ページ2272ページ
その他関連
本体EA815LP-31 : φ100 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)
本体EA815LP-32 : φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)
本体EA815LP-51 : AC100-242V/40形 LED階段照明器具(非常灯付
本体EA815LP-61 : AC100-242V/20形 LED階段照明器具(非常灯付
本体EA815LP-111 : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-251 : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-252 : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-256 : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-257 : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-91 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-92 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-94 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-95 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-121 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-122 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-124 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-125 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-201 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-202 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-206 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-207 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-211 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-212 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-216 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-217 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-21 : φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)
本体EA815LP-22 : φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)
本体EA815LP-23 : φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)
本体EA983AX-1 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級)
本体EA983AX-2 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/C級)
本体EA983AX-6 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BL形)
本体EA983AX-7 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/B級/BL形)
本体EA983AX-11 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BH形)
本体EA983AX-12 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/B級/BH形)
本体EA983AX-16 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/A級)
本体EA983AX-41 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級)
本体EA983AX-43 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級・BL形)
本体EA815LP-111A : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-121A : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-122A : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-124A : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-125A : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-201A : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-211A : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-252A : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
本体EA815LP-257A : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top