すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AX-123

品名 : LED誘導灯用表示板(避難口/右向矢印/A級)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FK04507
仕様右向矢印サイズ420×420mm
重量0.5kg適合メーカー品番FA44312C(EA983AX-16)
FA44316C
材質アクリル
避難口誘導灯用・A級片面用・FA44312用
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
注)両面型は必ず左向用・右向用セットでご使用ください。
販売価格

7,640円(税抜)/ 8,404円(税込)

カタログ価格

7,640円(税抜)/8,404円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 04:06現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2272ページ
バリエーション一覧
EA983AX-121 LED誘導灯用表示板(避難口/左向/A級)
EA983AX-122 LED誘導灯用表示板(避難口/左向矢印/A級)
EA983AX-123 LED誘導灯用表示板(避難口/右向矢印/A級)
EA983AX-124 LED誘導灯用表示板(避難口/左右矢印/A級)
その他関連
本体EA983AX-16 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/A級)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top