すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EC-7

品名 : 400x200x38mm アーム棚受(ステンレス製)

仕様

長さ×長さ200×400mm幅38mm
厚み5.0mm耐荷重145kg(1本使用)
穴数壁側:5
天板側:3
穴径φ6mm(辺φ11mm)
材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン仕上げ
重量1319g付属品皿タッピング5×45(5本)、5×16(3本)
販売価格

8,900円(税抜)/ 9,790円(税込)

カタログ価格

8,900円(税抜)/9,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1337ページ
バリエーション一覧
EA951EC-6 300x150x38mm アーム棚受(ステンレス製)
EA951EC-7 400x200x38mm アーム棚受(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1336ページ
  • エスコ便利カタログ1337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top