すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AX-207

品名 : 510x506 [吊具用] LED誘導灯リニューアルプレート

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FP22350C
サイズ510×110×506mm重量1.2kg
材質本体:亜鉛鋼板
カバー:鋼板(ホワイト)
メーカー適合品番FA10312C(EA983AX-1)
FA10316C、FA10326C
FA10322C(EA983AX-2)
FA20312C(EA983AX-6)
FA20316C、FA20326C
FA20322C(EA983AX-7)
FA20380C、FA20390C
FA40312C(EA983AX-11)
FA40316C、FA40326C
FA40322C(EA983AX-12)
B級・BH形(20A形)
B級・BL形(20B形)
C級(10形)
全長約500mmタイプ
LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。
注)現場加工での吊具全長変更はできません。
販売価格

5,350円(税抜)/ 5,885円(税込)

カタログ価格

5,350円(税抜)/5,885円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2272ページ
バリエーション一覧
EA983AX-206 510x256 [吊具用] LED誘導灯リニューアルプレート
EA983AX-207 510x506 [吊具用] LED誘導灯リニューアルプレート
EA983AX-208 510x756 [吊具用] LED誘導灯リニューアルプレート
その他関連
本体EA983AX-1 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/C級)
本体EA983AX-2 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/C級)
本体EA983AX-6 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BL形)
本体EA983AX-7 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/B級/BL形)
本体EA983AX-11 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BH形)
本体EA983AX-12 : AC100V 一般型LED誘導灯(両面/B級/BH形)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top