すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800PW-42

品名 : 50x105mm [# 11]溶接用遮光プレート(ブルー)

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番P-416
遮光度#11サイズ107(W)×4(D)×49(H)mm
材質ガラス、樹脂フィルム重量40g
入数1枚
ガラス+ミラーフィルムの2層構造で、溶接時のクリアな視界は確保しながら、溶接光による、紫外線、赤外線、可視光を効果的に遮断します。
青色遮光により、まぶしさを軽減し鮮明な視界を保ちます。
接地面や溶融池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮します。
外側ミラーフィルムは溶接光(主に赤外線)を反射し、発熱を軽減します。
パッケージには緩衝材がついており、遮光プレート単体で保管する際に使用できます。
販売価格

5,040(税抜)/ 5,544円(税込)

カタログ価格

5,040円(税抜)/5,544円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/27 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0085ページ
バリエーション一覧
EA800PW-40 50x105mm [# 9]溶接用遮光プレート(ブルー)
EA800PW-41 50x105mm [# 10]溶接用遮光プレート(ブルー)
EA800PW-42 50x105mm [# 11]溶接用遮光プレート(ブルー)
EA800PW-43 50x105mm [# 12]溶接用遮光プレート(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA800PW-40です。
  • エスコ便利カタログ84ページ
  • エスコ便利カタログ85ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top