すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800VH-2

品名 : 耳栓(コード付・10組)

仕様

遮音33dB材質発泡ポリマー
入数10ペア入り
コードあり
簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン
100%PVCフリー
肌にやさしく、衛生的な耳せんです。
特殊なフォーム材(アクリルポリマー)を使用
簡単に挿入できるように先細になっています。
不快感を与えない滑らかな表面。
簡単に脱着できるように長めになっています。
※1組ずつ個包装されております。
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 197

(2026/08/31 21:19現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2176ページ
バリエーション一覧
EA800VH-1 耳栓(10組)
EA800VH-2 耳栓(コード付・10組)
ウェブカタログ画像
  • 正しい入れ方(本商品とやや形状が異なります)
  • 不適切な入れ方(本商品とやや形状が異なります)
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン
  • コードあり、柔らかい発泡ウレタン製
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top