すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800VH-21

品名 : 耳栓/グリーン(ディスペンサー付/250組)

仕様

材質発泡ウレタンカラーグリーン
遮音33dB入数250ペア入り
付属品壁面取付け用プラスチックブラケット、取付ねじケースサイズ約150×150×230mm
簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン
簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン
完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。
底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。
100% PVC フリー
EA800-101と-102を使用するとキャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用できます。
傾斜形状で簡単に挿入できます。
JIS T 8161 EP1 (1種:全音域用)適合品(日本工業規格 防音保護具に関する規格)
使用するとき簡単に取出せる場所に設置できます。
ケースは密閉されているので衛生的に保管できます。
自主的試験によるNRR値 NRR33dB。
一日中快適さを保つ柔らかい発泡ウレタン製。
使用上の注意
・遮音度データーは実験データーであり、比較目的の参考数値としてご使用ください。
・使用時に保護される遮音量は、防音保護具がどのようにフィット・装着されているかにより
著しく低下することがあります。
・防音保護具が正しくフィットしていない場合、その有効性(機能性)が減少し、
難聴またはケガを招く可能性があります。
・使用者は、警戒音が聞こえなければなりません。防音保護具の種類やNRR値が適切なものを
使用して下さい。難聴の使用者の方は特に注意が必要です。
容器の取り付け方法
1.プラスチック製取付板を取り付けたい壁に合わせます。
取り付け高さは、床面から約1.3メートルの高さ(床面からビス穴中央まで高さ)になるように
セッティングし、ビス穴(穴径6.35ミリ)をドリルで孔明けします。
プラスチック製取付板には上下方向がありますので間違わないようにして下さい。
2.プラスチック製取付板を一度壁からはずし、ビス穴に補強スリーブを差し込んで下さい。
3.プラスチック製取付板を再びビス穴に合わせてセッティングし金属ビスで取り付けて下さい。
4.プラスチック製取付板が固定されているのを確認し、容器のノズルが下方向になるように
取付板に吊り下げて下さい。
5.容器のノズルを回すと耳栓が出てきます。
アイコン
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 104

(2026/08/31 21:10現在)

更新
商品入数250販売単位
カタログページ2176ページ
バリエーション一覧
EA800VH-21 耳栓/グリーン(ディスペンサー付/250組)
EA800VH-22 耳栓/グリーン(ディスペンサー付/500組)
その他関連
部品EA800VH-1 : 耳栓(10組)
オプションEA800VH-27 : [EA800VH-21~25,-41用] ブラケット
オプションEA800VH-28 : [EA800VH-21~25,-41用] 2連ブラケット
ウェブカタログ画像
  • 正しい入れ方 (本商品と色味が異なります)
  • 不適切な入れ方 (本商品と色味が異なります)
  • 完全密封型容器で壁にかけての使用保管も可能
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン
  • 発泡ウレタン製で一日中快適な着け心地
  • 環境ラベル関連
  • エスコ便利カタログ2176ページ
  • エスコ便利カタログ2177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top