すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800Y-1

品名 : [EA800Y-10,YE,ZH用] #6 グリーンレンズ(1枚)

仕様

用途EA800Y、EA800YE、EA800ZH用、ガス溶接用交換レンズ材質ガラス
レンズカラーグリーン遮光度#6
入数1枚
※両目を交換する場合は2枚お買い求めください。
販売価格

670円(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:26現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0083ページ2164ページ
その他関連
本体EA800B : # 6 溶接用ゴーグル(ガス用/黒)
本体EA800BL : #10 溶接用ゴーグル(電気溶接用/黒)
本体EA800Y : #6 溶接用ゴーグル(ガス用)
本体EA800YE : #10 ゴーグル(電気熔接用)
本体EA800ZH : グラインディングゴーグル
本体EA800Y-10 : #6 溶接用ゴーグル(ガス用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ82ページ
  • エスコ便利カタログ83ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top