すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA801AB-2SB

品名 : 10mm/390W 電気ドリルセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AD1002※ESCOオリジナルセット品
セット内容・電気ドリル(EA801AB-2A)
・ドリルセット(EA824CA)
・ハンディボックス
<電気ドリル仕様>
・電源:AC100V・390W
・重量:1.6kg
・コード長:2.5m
・能力:鉄工:φ10mm、木工:φ21mm
・チャック能力:1.5~10mm
・回転数:1300rpm
・二重絶縁
・サイズ:80×320×148(H)mm
・付属品:サイドハンドル、チャックハンドル
・替カーボンブラシ:EA813RA-11
<ドリルセット仕様>
・材質:HSS(ハイス)
・ドリルサイズ:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm(19本組・各1本入り)
・取り出しに便利な回転収納ケース
<ハンディボックス>
・材質:耐衝撃性コポリマー
・サイズ:468×344×105(H)mm
・重量:1140g
販売価格

18,100円(税抜)/ 19,910円(税込)

カタログ価格

18,100円(税抜)/19,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:41現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA813RG-5B
  • 品番

    EA813RG-5B

  • コメント

    違い:能力、回転数、重量など

その他関連
オプションEA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個)
セット商品EA824CA : 1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top