すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801DR-3

品名 : 13mm/550W 電子振動ドリル(無段)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番FDV13VSS
電源AC100V・550W回転数0~2,900rpm
打撃数0~46,400回/分
二重絶縁、正逆転、無段変速付
チャック能力1.5~13mm能力コンクリート:φ13mm、
鉄工:φ13mm、
木工:φ20mm
サイズ270×186(H)mm重量1.4kg
付属品チャックハンドル、
サイドハンドル、
デプスゲージ
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 12:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA801BC-2A
  • 品番

    EA801BC-2A

  • コメント

    変更点:メーカー、電源、能力等

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top