すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801XA-2

品名 : 1/4"x300mm ペイントミキサー

仕様

用途塗料・ペイント・液体などの撹拌に六角シャンク1/4”(6.35mm)
ブレード径65mm全長300mm
適正回転数約200~700rpmブレードブレード固定タイプ
(取外できません)
対応機種チャック付ドリル材質スチール
塗料・ペイント・液体などの練り・調合にむらなく撹拌可能なペイントミキサー
販売価格

1,550(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/29 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0980ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ980ページ
  • エスコ便利カタログ981ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top